Referințe
Beta Tools:900AS-MB 7/16
Rubix:d1180876
Producator:009000397
EAN:8014230175195

Detalii produs : 900AS-MB 7/16 BETA - SOCKET BETA TOOLS 900AS-MB 7/16
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 16 g |
| Lungime | 22 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 16 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
