Referințe
GGB:BB1207DU
Rubix:397067
Detalii produs : BB 1207 DU GGB - GGB BUCSA BB 1207 DU
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 14 mm |
| Lățime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 14 mm |
| Lățime | 7 mm |