Referințe
Uvex:60224-06
Rubix:d792139
EAN:4048612040874

Detalii produs : 60224-06 UVEX - 60224-06 UVEX
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 6 |
|---|---|
| Lungime | 350 mm |
| Culoare | albastru |
| Material de bază | bumbac |
| Contactul cu alimentele | da |
| Grosime | 0.4 mm |
| Categorie | 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
