Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Portwest A783E8RS
Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Portwest
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:A783E8RS
Rubix:d1207093
Producator:A783E8R-S
EAN:5036108435562

Detalii produs : A783E8RS PORTWEST - CUT-RESISTANT GLOVES AND SLEEVES PORTWEST A783E8RS
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | 7 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | f |
| Material de bază | aramidă |
| Acoperirea mănușilor | neopren |
| Lungime | 58 mm |
| Culoare | negru |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere