Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Tegera 8847-9
Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Tegera
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Tegera:8847-9
Rubix:d715156
Producator:8847-9

Detalii produs : 8847-9 TEGERA - CUT-RESISTANT GLOVES AND SLEEVES TEGERA 8847-9
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | 9 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | f |
| Material de bază | nylon |
| Contactul cu alimentele | da |
| Mediu de utilizare | uscat |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 3 |
| ESD | nu |
| Lungime | 235 mm |
| Culoare | gri |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
