Tricou polo cu vizibilitate ridicată Portwest ES277YERXS
Tricou polo cu vizibilitate ridicată Portwest
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:ES277YERXS
Rubix:d1207941
Producator:ES277YERXS
EAN:5036108517909

Detalii produs : ES277YERXS PORTWEST - HIGH VISIBILITY POLO PORTWEST ES277YERXS
Informații tehnice
atribute
| Culoare | galben |
|---|---|
| Mărime | xs |
| Clasa EN20471 | 3 |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Mâneci lungi | da |
| Respirabil | da |
| Gramaj | 175 g/m² |
| Vizibilitate ridicată | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Culoare
Mărime
xs