Referințe
Portwest:ES790NVR46
Rubix:d1207939
Producator:ES790NVR46
EAN:5036108509997

Detalii produs : ES790NVR46 PORTWEST - SHORTS PORTWEST ES790NVR46
Informații tehnice
atribute
| Culoare | marinei |
|---|---|
| Mărime | 46 |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 190 g/m² |
| Gender | unisex |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Culoare
Mărime
46