Tricou polo cu vizibilitate ridicată Portwest ES277YERXXXL
Tricou polo cu vizibilitate ridicată Portwest
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:ES277YERXXXL
Rubix:d1207627
Producator:ES277YERXXXL
EAN:5036108517923

Detalii produs : ES277YERXXXL PORTWEST - HIGH VISIBILITY POLO PORTWEST ES277YERXXXL
Informații tehnice
atribute
| Culoare | galben |
|---|---|
| Mărime | 3xl |
| Clasa EN20471 | 3 |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Mâneci lungi | da |
| Respirabil | da |
| Gramaj | 175 g/m² |
| Vizibilitate ridicată | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Culoare
Mărime
3xl