Tricou polo cu vizibilitate ridicată Portwest S174YNR4XL
Hi-Vis Cotton Comfort Contrast Polo Shirt S/S , S174
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:S174YNR4XL
Rubix:d1208029
Producator:S174YNR4XL
EAN:5036108305131

Detalii produs : S174YNR4XL PORTWEST - HIGH VISIBILITY POLO PORTWEST S174YNR4XL
The extremely popular S171 polo has been reconstructed to deliver a classic two tone Cotton Comfort polo providing the same level of breathability, visibility and comfort with extra style., Moisture wicking fabric helping to keep the body cool and dry
Informații tehnice
atribute
| Culoare | galben |
|---|---|
| Mărime | 4xl |
| Clasa EN20471 | 2 |
| Material de bază | bumbac/poliester |
| Culoare secundară | marinei |
| Mâneci lungi | nu |
| Respirabil | da |
| Vizibilitate ridicată | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere