Tricou polo cu vizibilitate ridicată Portwest ES477YER4XL
Tricou polo cu vizibilitate ridicată Portwest
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:ES477YER4XL
Rubix:d1206805
Producator:ES477YER4XL
EAN:5036108518234

Detalii produs : ES477YER4XL PORTWEST - HIGH VISIBILITY POLO PORTWEST ES477YER4XL
Informații tehnice
atribute
| Culoare | galben |
|---|---|
| Mărime | 4xl |
| Clasa EN20471 | 2 |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Mâneci lungi | nu |
| Respirabil | da |
| Gramaj | 175 g/m² |
| Vizibilitate ridicată | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Culoare
Mărime
4xl