Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 3202 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:3202 AV
Rubix:d406731
Producator:3202AV




Detalii produs : 3202 AV NILOS - 3202 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 32.8 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere