Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos ZNA56425/650DAV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:ZNA56425/650DAV
Rubix:d407926




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 107.95 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 161 mm |
| Lățime | 10.1 mm |
Detalii produs : NA56425SW/56650D AV NILOS - NILOS NILOSRING NA56425SW/56650DAV
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 107.95 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 161 mm |
| Lățime | 10.1 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere