Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6006ZJV-C
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6006ZJV-C
Rubix:d406840




Detalii produs : 6006 ZJV Cr. Ni. NILOS - 6006 ZJV Cr. Ni. NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 2.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere