Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6010ZAV-C
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6010ZAV-C
Rubix:d403270




Detalii produs : 6010ZAV-C NILOS - 6010ZAV-C NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 74.6 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere