Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 61818AVB1
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:61818AVB1
Rubix:d405801




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 109.8 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
Detalii produs : 61818AVB1 NILOS - 61818AVB1 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 90 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 109.8 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 2.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere