Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos NUP 330 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:NUP 330 AV
Rubix:d405211
Producator:NUP330AV




Detalii produs : NUP 330 AV NILOS - NUP 330 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 150 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 286 mm |
| Lățime | 5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere