Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 61832JV-58
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:61832JV-58
Rubix:d406201




Detalii produs : 61832JV-58 NILOS - 61832JV-58 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 190.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Grosime | 4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere