Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6207JV-92
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6207JV-92
Rubix:d404957




Detalii produs : 6207JV-92 NILOS - 6207JV-92 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 64.8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere