Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6208JV-5
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6208JV-5
Rubix:d404644




Detalii produs : 6208JV-5 NILOS - 6208JV-5 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 72.7 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 3.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere