Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6209JV-20
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6209JV-20
Rubix:d405092




Detalii produs : 6209JV-20 NILOS - 6209JV-20 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 77.8 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 45 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere