Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6303 ZJV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6303 ZJV
Rubix:d406596
Producator:6303ZJV




Detalii produs : 6303 ZJV NILOS - 6303 ZJV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 23 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere