Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 7210 AVG
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:7210 AVG
Rubix:d404717
Producator:7210AVG




Detalii produs : 7210 AVG NILOS - 7210 AVG NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 82.8 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere