Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6217AV-57
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6217AV-57
Rubix:d405973




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 85 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 138.5 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
Detalii produs : 6217AV-57 NILOS - 6217AV-57 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 85 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 138.5 mm |
| Lățime | 3.5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere