Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 6304AV-C
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:6304AV-C
Rubix:d407552




Detalii produs : 6304AV-C NILOS - 6304AV-C NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 44.8 mm |
| Lățime | 2 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere