Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 7317JVH-81
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:7317JVH-81
Rubix:d406632




Detalii produs : 7317JVH-81 NILOS - 7317JVH-81 NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 169 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere