Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 32314 AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:32314 AV
Rubix:d401640
Producator:32314AV




Detalii produs : 32314 AV NILOS - NILOS RING 32314 AV
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 146 mm |
| Lățime | 0.5 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere