Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 32222 AK
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:32222 AK
Rubix:d405044
Producator:32222AK




Detalii produs : 32222 AK NILOS - 32222 AK NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 156 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 195 mm |
| Lățime | 110 mm |
| Grosime | 0.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere