Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 7007 AVH
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:7007 AVH
Rubix:d405002
Producator:7007AVH




Detalii produs : 7007 AVH NILOS - 7007 AVH NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 58.8 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere