Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 61915 JV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:61915 JV
Rubix:d405717
Producator:61915JV




Detalii produs : 61915 JV NILOS - 61915 JV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 81 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Lățime | 3 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere