Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos 7009 JVG
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:7009 JVG
Rubix:d406957
Producator:7009JVG




Detalii produs : 7009 JVG NILOS - 7009 JVG NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 51 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lățime | 2.5 mm |
| Grosime | 2.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere