Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos Z3776/3720AV
Șaibă de reglare pentru rulmenți Nilos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Nilos:Z3776/3720AV
Rubix:d406749




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 44.98 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90.5 mm |
| Lățime | 6.9 mm |
Detalii produs : 3776/3720 AV NILOS - 3776/3720 AV NILOS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 44.98 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 90.5 mm |
| Lățime | 6.9 mm |
| Grosime | 0.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere