• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Mașini-unelte(173)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.574)
    • Transport intern(20.323)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.048)
    • Materiale de lucru la înălțime(105)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.050)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.323)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. LE-PO 160K BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LE-PO 160K

    Roată de transport Blickle LE-PO 160K

    Roată de transport Blickle

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Blickle:LE-PO 160K
    Rubix:d1323623
    Producator:747849
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : LE-PO 160K BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LE-PO 160K


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LKRA-VPA 150G-11-FI-FA-E11 BLICKLE - LKRA-VPA 150G-11-FI-FA-E11 BLICKLELEX-POTH 200XR-IS BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LEX-POTH 200XR-ISBK-PO 100R-3-FA BLICKLE - BK-PO 100R-3-FA BLICKLELK-POEV 100KAD-1-CS11-SG BLICKLE - LK-POEV 100KAD-1-CS11-SG BLICKLEL-PO 75XR-FA BLICKLE - L-PO 75XR-FA BLICKLEL-POEV 200XK-FI-SB-FA BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE L-POEV 200XK-FI-SB-FAL-VPP 140R-ST-SG BLICKLE - L-VPP 140R-ST-SG BLICKLETPA 160/20R BLICKLE - TPA 160/20R BLICKLEBO-PO 160G BLICKLE - BO-PO 160G BLICKLELPA-VPA 50K-EL BLICKLE - LPA-VPA 50K-EL BLICKLELRXA-VPA 75G-EXV03 BLICKLE - LRXA-VPA 75G-EXV03 BLICKLELK-PATH 100KF-3-ST-ELS BLICKLE - LK-PATH 100KF-3-ST-ELS BLICKLELHF-ALEV 160K-SG BLICKLE - LHF-ALEV 160K-SG BLICKLEL-POTH 125K-ST-FA BLICKLE - L-POTH 125K-ST-FA BLICKLEB-PO 200R-FA BLICKLE - B-PO 200R-FA BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut