Referințe
Blickle:HRLK-SPO 80G-HN
Rubix:d821940
Producator:912427
EAN:4047526341220
Detalii produs : HRLK-SPO 80G-HN BLICKLE - HRLK-SPO 80G-HN BLICKLE
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 250 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 80 mm |
| Lățimea roții | 37 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

