Referințe
Torwegge:L-IS-SGS-080-R-3
Rubix:d634454
Detalii produs : L-IS-SGS-080-R-3 TORWEGGE - L-IS-SGS-080-R-3 TORWEGGE
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 50 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 80 mm |
| Lățimea roții | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

