Referințe
Kipp:K1759.075251
Rubix:d837669
Producator:K1759.075251
EAN:4059245594368
Detalii produs : K1759.075251 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1759.075251
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 60 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 75 mm |
| Lățimea roții | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

