Referințe
Kipp:K1761.080252
Rubix:d870555
Producator:K1761.080252
EAN:4059245594719
Detalii produs : K1761.080252 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1761.080252
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 50 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 80 mm |
| Lățimea roții | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

