Referințe
Kipp:K1761.08025
Rubix:d854930
Producator:K1761.08025
EAN:4059245594696
Detalii produs : K1761.08025 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1761.08025
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 50 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 80 mm |
| Lățimea roții | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

