Referințe
Kipp:K1761.11125321
Rubix:d877331
Producator:K1761.11125321
EAN:4059245594825
Detalii produs : K1761.11125321 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1761.11125321
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 80 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

