Referințe
Kipp:K1761.1110032
Rubix:d870134
Producator:K1761.1110032
EAN:4059245594788
Detalii produs : K1761.1110032 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1761.1110032
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 70 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

