Referințe
Kipp:K1762.160501
Rubix:d843641
Producator:K1762.160501
EAN:4059245595068
Detalii produs : K1762.160501 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1762.160501
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 350 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

