Referințe
Kipp:K1762.10037
Rubix:d854932
Producator:K1762.10037
EAN:4059245594993
Detalii produs : K1762.10037 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1762.10037
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 170 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

