Referințe
Kipp:K1762.20050
Rubix:d860335
Producator:K1762.20050
EAN:4059245595082
Detalii produs : K1762.20050 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1762.20050
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

