Referințe
Kipp:K1763.250601
Rubix:d864467
Producator:K1763.250601
EAN:4059245595242
Detalii produs : K1763.250601 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1763.250601
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 700 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 250 mm |
| Lățimea roții | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

