Referințe
Kipp:K1764.10035
Rubix:d855691
Producator:K1764.10035
EAN:4059245595266
Detalii produs : K1764.10035 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1764.10035
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 200 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 100 mm |
| Lățimea roții | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

