Referințe
Kipp:K1766.101600502
Rubix:d836668
Producator:K1766.101600502
EAN:4059245595853
Detalii produs : K1766.101600502 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1766.101600502
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 300 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

