Referințe
Kipp:K1767.125402
Rubix:d855693
Producator:K1767.125402
EAN:4059245595983
Detalii produs : K1767.125402 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1767.125402
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 250 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

