Referințe
Kipp:K1768.200502
Rubix:d880355
Producator:K1768.200502
EAN:4059245596133
Detalii produs : K1768.200502 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1768.200502
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 900 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

