Referințe
Kipp:K1769.16050
Rubix:d880013
Producator:K1769.16050
EAN:4059245596140
Detalii produs : K1769.16050 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1769.16050
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 700 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

