Referințe
Kipp:K1769.200501
Rubix:d866266
Producator:K1769.200501
EAN:4059245596188
Detalii produs : K1769.200501 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1769.200501
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 1000 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

