Referințe
Kipp:K1770.150501
Rubix:d851805
Producator:K1770.150501
EAN:4059245596331
Detalii produs : K1770.150501 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1770.150501
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 150 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

